24671
24671.030.005
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované 4.8 M3X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
5 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Čísla materiálu
Objednací číslo
24671.030.005
EAN
8715492641977
UBB
951353504602
UNSPSC
31161504