24671
24671.030.040
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované 4.8 M3X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
40 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
40
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
24671.030.040
EAN
8715494509190
UBB
500621768679
UNSPSC
31161504