Nedtrain Oud
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
24840
24840.030.030
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X30
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
30 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
30
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Čísla materiálu
Objednací číslo
24840.030.030
EAN
8715492645425
UBB
950353177344
UNSPSC
31161504