text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X20

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované

Specifikace

Průměr M3
Délka 20 mm
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Čísla materiálu

Objednací číslo 24840.030.020
EAN 8715492645401
UBB 950353177187
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.