24540
24540.020.025
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M2X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
25 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
25
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.020.025
EAN
8715492632531
UBB
950353129584
UNSPSC
31161504