51110
51110.020.006
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M2X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.020.006
EAN
8715492269003
UBB
950353245323
UNSPSC
31161504