text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M2X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 12 mm
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 12
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Normy

ISO ≈2009
NEN ≈2370
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963

Čísla materiálu

Objednací číslo 51110.020.012
EAN 8715492269034
UBB 950353245653
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.