51110
51110.200.150
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M20X150
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
150 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
150
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.200.150
EAN
8715492028013
UBB
500696140846
UNSPSC
31161504