FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.200.130
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M20X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
130 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
130
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.200.130
EAN
8715494111119
UBB
500571320653
UNSPSC
31161504