FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.180.060
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M18X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M18
Délka
60 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M18
Thread length (min.)
64
dk (max.)
33
Plný závit L ≤
80
k (max.)
9
L (mm)
60
n
4
P
2.5
t (min.)
3.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.180.060
EAN
8715494111072
UBB
500571320240
UNSPSC
31161504