51110
51110.016.016
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M1,6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
16
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.016.016
EAN
8715494612234
UBB
500633180210
UNSPSC
31161504