FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.014.012
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M1,4X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.4
Délka
12 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
12
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.014.012
EAN
8715494612210
UBB
500633180053
UNSPSC
31161504