FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.012.005
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M1,2X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.2
Délka
5 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Plný závit L ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
5
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.012.005
EAN
8715494612128
UBB
500633179162
UNSPSC
31161504