Nedtrain Oud
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
24560
24560.030.060
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
60 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
24560.030.060
EAN
8715492634726
UBB
951353498011
UNSPSC
31161504