Nedtrain Oud
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
24565
24565.040.008
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X8
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
8 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
8
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24565.040.008
EAN
8715492635327
UBB
950353912591
UNSPSC
31161504