24565
24565.040.030
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X30
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
30 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
30
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24565.040.030
EAN
8715492635389
UBB
950353913094
UNSPSC
31161504