FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.014.006
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1,4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.4
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
6
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.014.006
EAN
8715494612180
UBB
500633179733
UNSPSC
31161504