FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.014.010
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1,4X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.4
Délka
10 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
10
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.014.010
EAN
8715494612203
UBB
500633179998
UNSPSC
31161504