51320
51320.040.008
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M4X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
8 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
2
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Čísla materiálu
Objednací číslo
51320.040.008
EAN
8715492282668
UBB
950353280122
UNSPSC
31161504