51320
51320.020.006
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
1
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Čísla materiálu
Objednací číslo
51320.020.006
EAN
8715494121279
UBB
500571410173
UNSPSC
31161504