text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 25 mm
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 25
Čís. křížové drážky 1
P 0.4

Normy

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Čísla materiálu

Objednací číslo 51320.020.025
EAN 8715494592031
UBB 500633231120
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.