Nedtrain Oud
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
51320
51320.020.020
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
20 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
1
P
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Čísla materiálu
Objednací číslo
51320.020.020
EAN
8715494592024
UBB
500633231047
UNSPSC
31161504