51320
51320.025.006
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2,5X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Plný závit L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
1
P
0.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Čísla materiálu
Objednací číslo
51320.025.006
EAN
8715492282552
UBB
950353279314
UNSPSC
31161504