Nedtrain Oud
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
48180
48180.030.020
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Mosaz CU2/CU3 M3X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
20 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NEN
≈2371
DIN
964
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
48180.030.020
EAN
8715492849779
UBB
950353208941
UNSPSC
31161504