Nedtrain Oud
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
48180
48180.025.008
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Mosaz CU2/CU3 M2,5X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
8 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Plný závit L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
NF
≈E25-124
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
48180.025.008
EAN
8715492849687
UBB
950353208115
UNSPSC
31161504