55210
55210.020.020
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M2X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
20 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2371
DIN
964
BS
≈4183
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55210.020.020
EAN
8715492336774
UBB
950353583327
UNSPSC
31161504