55210
55210.020.016
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
Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M2X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2010
BS
≈4183
DIN
964
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55210.020.016
EAN
8715492336767
UBB
950353583244
UNSPSC
31161504