text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Nerezocel A4 70 M2,5X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 6 mm
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 1

Normy

BS ≈4183
NF ≈E25-124
DIN 964
NEN ≈2371
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55210.025.006
EAN 8715492336781
UBB 950353584721
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.