Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U01062
U01062.025.0175
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
Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované Gr.5 1/4-28X1.3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.5
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1.3/4 Inch
Třída
Gr.5
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
28
Info
ft = s plným závitem
Rozměry
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U01062.025.0175
EAN
8717077338531
UBB
500620719368
UNSPSC
31161620