Imperial Supplies, LLC
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
Šestihranné šrouby a vruty
U55000
U55000.025.0100
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
Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 316
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1 Inch
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 316
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
20
Info
ft = s plným závitem
Rozměry
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U55000.025.0100
EAN
8717077395114
UBB
500621350387
UNSPSC
31161620