Šestihranné šrouby a vruty
U55000
U55000.025.0125
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
Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 316
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1.1/4 Inch
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 316
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
20
Info
ft = s plným závitem
Rozměry
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Čísla materiálu
Objednací číslo
U55000.025.0125
EAN
8717077395121
UBB
500621350460
UNSPSC
31161620