text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s krátkým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 10.9 M8X50X36,6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 50 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b:50mmL≤150mm 16.5
b (min.): L150mm 21.5
b:L≤50mm 14.5
d-D M8
ds (k6) 9
k 5.3
L (mm) 50
Lg (max.) 36.6
P 1.25
s 13
Tolerance vrtáku ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Objednací číslo 01041.080.050
EAN 8717077279933
UBB 500647898401
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.