Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01041
01041.080.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou s krátkým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 10.9 M8X45X31,6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
45 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b:50mm
L≤150mm
16.5
b (min.): L
150mm
21.5
b:L≤50mm
14.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
45
Lg (max.)
31.6
P
1.25
s
13
Tolerance vrtáku ø
H7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
609
Čísla materiálu
Objednací číslo
01041.080.045
EAN
8717077279926
UBB
500647898328
UNSPSC
31161620