Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04176
04176.120.035
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF ISO 8676 Ocel Pozinkované 10.9 M12X1,50X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
35 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
35
P
1.5
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
Čísla materiálu
Objednací číslo
04176.120.035
EAN
8717077239135
UBB
500648950011
UNSPSC
31161620