Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04176
04176.120.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF ISO 8676 Ocel Pozinkované 10.9 M12X1,50X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
30 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
30
P
1.5
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
ISO
8676
Čísla materiálu
Objednací číslo
04176.120.030
EAN
8717077239128
UBB
500648949963
UNSPSC
31161620