Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04173
04173.120.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Pozinkované 10.9 M12X1,25X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
40 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.25
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
04173.120.040
EAN
8717077213043
UBB
500648171873
UNSPSC
31161620