Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01071
01071.100.016
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
Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,00X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
16 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
Čísla materiálu
Objednací číslo
01071.100.016
EAN
8717077048973
UBB
500644993254
UNSPSC
31161620