Diverse
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.030.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M3X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
40 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
40
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.030.040
EAN
8717077049291
UBB
500644996489
UNSPSC
31161620