Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01220
01220.040.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M4X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
25 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
25
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
01220.040.025
EAN
8715492032904
UBB
954351119761
UNSPSC
31161620