Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.030.005
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M3X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
5 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
k
2
L (mm)
5
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.030.005
EAN
8717077047587
UBB
500644979311
UNSPSC
31161620