My Favorites
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
Šestihranné šrouby a vruty
51010
51010.020.020
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 Min.50 M2X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
20 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
20
P
0.4
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
51010.020.020
EAN
8715494122450
UBB
500571249894
UNSPSC
31161620