text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M10X40

Specifikace

Průměr M10
Délka 40 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 40
P 1.5
s 17

Normy

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01221.100.040
EAN 8717077202191
UBB 500648082690
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.