Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04108
04108.080.040
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M8X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
40 mm
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
40
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
04108.080.040
EAN
8715493849570
UBB
955351407767
UNSPSC
31161620