Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04108
04108.060.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M6X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
60 mm
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
60
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
04108.060.060
EAN
8715493849563
UBB
955351407684
UNSPSC
31161620