Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U04110
U04110.025.0150
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
Šroub se šestihrannou hlavou, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Bez PU Gr.8 1/4-20X1.1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1.1/2 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
F
0.4375
H
0.15625
TPI
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04110.025.0150
EAN
8715492838711
UBB
500626958903
UNSPSC
31162400