Šestihranné šrouby a vruty
U55010
U55010.025.0300
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
Šroub se šestihrannou hlavou, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X3 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 316
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
3 Inch
Třída
CW1 / CW2
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 316
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F
0.4375
H
0.15625
TPI
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U55010.025.0300
EAN
8715492850942
UBB
500625997530
UNSPSC
31162400