Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U04170
U04170.062.0400
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
Šroub se šestihrannou hlavou, plný závit ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Bez PU Gr.8 5/8-18X4 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
4 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Fine
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
F
0.9375
H
0.390625
TPI
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04170.062.0400
EAN
8715492852502
UBB
500625981443
UNSPSC
31162400