Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
U04170
U04170.062.0350
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
Šroub se šestihrannou hlavou, plný závit ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Bez PU Gr.8 5/8-18X3.1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
3.1/2 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Fine
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
F
0.9375
H
0.390625
TPI
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
U04170.062.0350
EAN
8715492852496
UBB
500625981369
UNSPSC
31162400