Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04162
04162.120.065
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Pozinkované 10.9 M12X1,50X65
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
65 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
65
P
1.5
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
04162.120.065
EAN
8717077212374
UBB
500648165024
UNSPSC
31161620