HERBO BVBA
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
Šestihranné šrouby a vruty
01061
01061.100.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,00X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
45 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
960
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
Čísla materiálu
Objednací číslo
01061.100.045
EAN
8715492020512
UBB
950351131335
UNSPSC
31161620